曜日別特売
KS-TL07SH100-3-BK 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ) 07350458

 

KS-TL07SH100-3-BK 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ) 07350458
KS-TL07SH100-3-BK 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ) 07350458
KS-TL07SH100-3-BK 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ) 07350458
KS-TL07SH100-3-BK 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ) 07350458

宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送33日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)855×100×401
内容量1個注文コード07350458品番KS-TL07SH100-3-BK
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。
防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)
据置タイプで自立が可能です。
設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)
宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。
暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)
各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。
宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。
捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。
※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。
盗難配慮機構(意匠登録済)
大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付

材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)855×100×401
注意
※ポスト単体の販売はできません。必ず宅配ボックス及び幅木とのセット販売になります。
※アジャスター調整代は0~35mmになります。ユニットサイズには含まれておりません。
※ポスト/宅配ボックス共に防水規格IPX4に対応しております。完全防水ではありませんので、暴風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※必ず各ユニットを連結してください。
※捺印付仕様には01~10のボックスナンバーシールが同梱されています。それ以外のナンバーは別途製作となります。
※受注生産品(目安納期約1ヶ月)となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,000/税込14,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする