曜日別特売

5相ステッピングモーターユニットCRKシリーズ パルス列入力タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台減速比10タイプ標準タイプシャフト形状両軸シャフト注文コード07351794品番CRK523PBP-T10
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
減速比10タイプ標準タイプ種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)28(30)シャフト形状両軸シャフト信号入出力方式フォトカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする