※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420G-UR65 ハンマーキャスター 420G 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 07352125 420G-UR65 ハンマーキャスター 420G 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 07352125

ハンマーキャスター 420G 自在車(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07352125 品番420G-UR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。

材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)80 車輪幅(mm)27 取付穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 許容荷重(daN)55 金具仕上三価クロム化成処理 型式420G自在車 車輪No.439G-UR65 取付座A×B(mm)70×58 取付寸法X×Y(mm)55×42 偏芯E(mm)21 旋回半径(mm)55 形状旋回式 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07352125 420G-UR65 06392102 420G-UR65 420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 1個 999 税込1,099 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする