ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 415G・自在車(ゴム車) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07352746
品番
415G-R75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥705
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
仕様
ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
90
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
50
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
415G自在車
車輪No.
425G-R75
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×42
偏芯E(mm)
21
旋回半径(mm)
60
形状
旋回式
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
車輪タイプ
単輪