CMEZ504014SK 盤用キャビネット 内外電機 07357341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMEZ504014SK 盤用キャビネット 内外電機 07357341
CMEZ504014SK 盤用キャビネット 内外電機 07357341
CMEZ504014SK 盤用キャビネット 内外電機 07357341

盤用キャビネット

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1面有効深さ(Y)(mm)120基板寸法(縦D×横E)(mm)420×320注文コード07357341品番CMEZ504014SK
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×400×140有効深さ(Y)(mm)120塗装色ベージュ色仕様露出形質量(kg)14.1板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6寸法Z(mm)102(ハンドル下有効深さ)ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製扉寸法(縦×横)(mm)455×355材質(扉)基板寸法(縦D×横E)(mm)420×320基板厚(mm)2.3色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07364043
2020-08-13
用途: 制御盤製作

他のメーカーより価格も安く、使い勝手が良いのです。

対象商品 : 07364043
2014-07-01
用途: 弊社製品の一部

同種の他メーカーと比較して、品質に相違ないにもかかわらず、価格が安いので継続して購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする