曜日別特売
742 ラビット・プラス ダイエット・ライト WILD 07358456

742 ラビット・プラス ダイエット・ライト WILD 07358456
742 ラビット・プラス ダイエット・ライト WILD 07358456
742 ラビット・プラス ダイエット・ライト WILD 07358456

ラビット・プラス ダイエット・ライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(800g)注文コード07358456品番742
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

生後6~8ヶ月位を過ぎた、肥満傾向の成体(大人)及び高齢うさぎ用メインフード。
高繊維質で良質なチモシー牧草をベースに、食物繊維(ノンカロリーセルロース)を配合し、「ダイエット・メンテナンス」に比べて、さらにタンパク質、脂肪分を抑えた低カロリーフードです。
ラビット・プラスシリーズは、ベースが同じなので年齢や体格に合わせたフードの移行がスムーズにできます。

成分(エネルギー:220kcal以上(100gあたり))粗タンパク質:12.0%以上、粗脂肪:2.0%以上、粗繊維:27.0%以下、粗灰分:11.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:0.5%以上容量(g)800対象うさぎ原材料チモシーミール、小麦粉、アルファルファミール、ホミニーフィード、ふすま、セルロース、ポリフェノール、オオバコ、タンポポ、ビタミン(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K)、ミネラル類、酵母等
注意
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時がありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに少しずつ混ぜて与え、じょじょに慣らしてから切り替えるようにしてください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体など)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする