ISC防虫UVカットパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
07359261
品番
201113-BLK-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

軽くて通気性が良いUVカット+虫よけパーカーです。
インセクトシールドの防虫加工済です。

用途
レジャーや農作業・外出時の虫よけ+UV対策。
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
UV遮蔽率(%)
90以上
注意
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのをお避けください。
※繊維を痛めますので、洗剤は中性洗剤を使用し、乾燥器のご使用はおやめください。
※大きな昆虫には効果が有りません。
※使用環境等にもバラツキがあり、必ずしも防虫効果を保証はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする