防虫腕カバー(両ゴム)
*防虫加工を施した生地を使用し、不快な虫が寄りつきにくい腕カバーです。
*農作業やガーデ二ング時、袖口からの土などの侵入を防ぎます。
*屋外での紫外線対策、日焼け対策に。
- 用途
- 農作業・ガーデニング・園芸に
屋外作業に
軽作業などに
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリー(男女兼用)
- 幅(cm)
- 19
- 長さ(cm)
- 35
- 素材
- ポリエステル、綿(防虫加工生地を使用)
- 内容量
- 1双
注意
※【使用上の注意】※この商品は害虫から完全に保護するものではありません。
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼすおそれのある虫への防護対策としては使用しないでください。
※高温や火気の近くでのご使用はおやめください。
※薬品を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
※異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、ご使用にならないでください。巻き込まれるおそれがあります。
※洗濯は漂白剤を避け、中性洗剤で手洗いをし、乾燥機はお避けください。
※汗・水、薬品等で色落ちすることがありますので、洗濯時は白い物と一緒に洗わないでください。また、洗濯により多少縮むことがあります。十分ご注意ください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ






























