58107 グランドプール Steel Pro用カバー Bestway 07360145

 

58107 グランドプール Steel Pro用カバー Bestway 07360145
58107 グランドプール Steel Pro用カバー Bestway 07360145
58107 グランドプール Steel Pro用カバー Bestway 07360145
58107 グランドプール Steel Pro用カバー Bestway 07360145

グランドプール Steel Pro用カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)0.85
内容量1枚注文コード07360145品番58107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

グランドプール Steel Pro用のカバーです。プール本体のサイズに合せてお選びください。
落ち葉やゴミだけでなく、人や動物、鳥や虫などの侵入を抑制します。

材質ポリエチレン質量(kg)0.85種類カバー構造完成品寸法(幅W×奥行D)(cm)211×400

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする