Bestway
グランドプール フロアプロテクター 9枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
ブルー
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07360179
品番
58639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
「Bestwayグランドプール本体」の保護用グランドマット。
セット内容
9枚
材質
ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
80(1枚あたり)
構造
完成品
寸法(cm)
50×50×厚さ3mm(1枚あたり)