60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328

60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328
60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 07360328

エアジェットスパ マイアミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台(684L)注文コード07360328品番60002
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。

用途
【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。
※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。
⇒温水ポンプで水を温めます。
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂質量(kg)30ブラック構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×180×66(ポンプ箇所除く)
取扱説明書:(2.95MB)
注意
※フィルターカードリッジ交換の目安は約2週間毎が目安です。水は定期的に入れ替えて下さい(目安5日)。短期で使用しない場合は、付属のカバーをかけて下さい。
※長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたみ保管して下さい。
※【設置条件】凹凸のない平らな場所、接地面が濡れても良い場所、排水を考慮した場所をおススメします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする