曜日別特売
ED30204-0012 ELシングルナットキャップ AWJ 07360651

※製品画像

ED30204-0012 ELシングルナットキャップ AWJ 07360651
ED30204-0012 ELシングルナットキャップ AWJ 07360651
ED30204-0012 ELシングルナットキャップ AWJ 07360651
ED30204-0012 ELシングルナットキャップ AWJ 07360651
ED30204-0012 ELシングルナットキャップ AWJ 07360651
ED30204-0012 ELシングルナットキャップ AWJ 07360651
ED30204-0012 ELシングルナットキャップ AWJ 07360651

ELシングルナットキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)サイズM12注文コード07360651品番ED30204-0012
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。
キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。
紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)アイボリーサイズM12寸法A(mm)19厚さt(mm)1.3寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H'(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)21.6推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176寸法H''(mm)32
関連資料:(0.07MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください。
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※写真はイメージとなります。写真にはM12サイズを使用しております。
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。耐油性に関する情報は別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする