NE20003 ノースイーグル アウトドア ファニチャー N×NコンパクトチェアS CAMO バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361081

NE20003 ノースイーグル アウトドア ファニチャー N×NコンパクトチェアS CAMO バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361081
NE20003 ノースイーグル アウトドア ファニチャー N×NコンパクトチェアS CAMO バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle NORTH EAGLE(ノースイーグル) 07361081

ノースイーグル アウトドア ファニチャー N×NコンパクトチェアS CAMO バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
07361081
品番
NE20003
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

コンパクトに折りたたんで持ち運べる収束型チェア。収納時は省スペースで携帯しやすく、キャンプやBBQ、スポーツ観戦など幅広いアウトドアシーンで活躍します。大人から子どもまで座りやすい設計で、快適なくつろぎ時間をサポート。手軽に持ち運べる利便性と使いやすさを兼ね備えたアウトドアチェアです。

付属品
収納ケース
質量(g)
約1300
耐荷重(kg)
目安約75
材質(シート)
600Dポリエステル
材質(フレーム)
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする