NB20002 ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア Naturalbicycle Naturalbicycle(ナチュラルバイシクル) 07361668

NB20002 ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア Naturalbicycle Naturalbicycle(ナチュラルバイシクル) 07361668
NB20002 ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア Naturalbicycle Naturalbicycle(ナチュラルバイシクル) 07361668
NB20002 ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア Naturalbicycle Naturalbicycle(ナチュラルバイシクル) 07361668
NB20002 ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア Naturalbicycle Naturalbicycle(ナチュラルバイシクル) 07361668
NB20002 ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア Naturalbicycle Naturalbicycle(ナチュラルバイシクル) 07361668
NB20002 ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア Naturalbicycle Naturalbicycle(ナチュラルバイシクル) 07361668

ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア Naturalbicycle

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07361668
品番
NB20002
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

アウトドアはもちろんインテリアにも馴染むデザイン、クラシカルなウッドフレーム、持ち運びしやすいコンパクトスツール。

色
ブラウン
質量(g)
1700
耐荷重(kg)
目安約70
機能
折りたたみ
素材
シート/600DポリエステルPVCコーティング、フレーム/天然木(ビーチ材)・PP・スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする