EG30211-0102 ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJ 07363076

※製品画像

EG30211-0102 ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJ 07363076
EG30211-0102 ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJ 07363076
EG30211-0102 ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJ 07363076
EG30211-0102 ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJ 07363076
EG30211-0102 ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJ 07363076
EG30211-0102 ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJ 07363076
EG30211-0102 ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJ 07363076

ELダブルナットワッシャー付キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)サイズW1/2レッド注文コード07363076品番EG30211-0102
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)レッドサイズW1/2寸法A(mm)21厚さt(mm)1.5寸法H1(mm)20寸法H2(mm)9寸法H'(mm)45寸法C(Φmm)32.1寸法B(Φmm)25.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法C'(mm)Φ35.1推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176寸法H''(mm)43
関連資料:(0.08MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください。
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする