代表画像
南榮工業
景観配慮シート ブラウンシルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.7×2.6
1.7×1.7
1.7×2.6
2.6×2.6
2.6×3.5
3.5×3.5
3.5×5.3
5.3×5.3
5.3×7.1
7.1×7.1
7.1×8.9
8.9×8.9
9.9×9.9
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07363505
品番
Keikan SHEET1.8m x 2.7 m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。
用途
作業用・農業用
トラスコ品番
537-5265
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.3
色
ブラウンシルバー
ハトメ数
(個)10
引張強度
縦634N/5cm、横508N/5cm
番手
(#)3500
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.7×2.6
耐久性(年)
約1
ハトメピッチ(cm)
85
ハトメ内径(mm)
12
特性
防水・耐水
引裂強度
縦123N/5cm、横95N/5cm