曜日別特売
Keikan SHEET3.6m x 5.4 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363548

代表画像

Keikan SHEET3.6m x 5.4 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363548
Keikan SHEET3.6m x 5.4 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363548
Keikan SHEET3.6m x 5.4 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363548
Keikan SHEET3.6m x 5.4 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363548
Keikan SHEET3.6m x 5.4 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363548
Keikan SHEET3.6m x 5.4 m 景観配慮シート ブラウンシルバー 南榮工業 07363548

景観配慮シート ブラウンシルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)3.5×5.3
内容量1枚注文コード07363548品番Keikan SHEET3.6m x 5.4 m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

表がブラウン、裏がシルバーのリバーシブルタイプです。

用途作業用・農業用トラスコ品番537-5273形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ブラウンシルバーハトメ数(個)20引張強度縦634N/5cm、横508N/5cm番手(#)3500仕上り寸法(縦×横)(m)3.5×5.3耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)85ハトメ内径(mm)12特性防水・耐水引裂強度縦123N/5cm、横95N/5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする