曜日別特売
CMBZ305010SC MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機 07364411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMBZ305010SC MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機 07364411
CMBZ305010SC MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機 07364411
CMBZ305010SC MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機 07364411

MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1面有効深さ(Y)(mm)80基板寸法(縦D×横E)(mm)220×420注文コード07364411品番CMBZ305010SC
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

特性
■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。
■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色有効深さ(Y)(mm)80寸法(縦A×横B×深さC)(mm)300×500×100仕様埋込形質量(kg)11.2板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6寸法Z(mm)62(ハンドル下有効深さ)ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製扉寸法(縦×横)(mm)255×455材質(扉)基板寸法(縦D×横E)(mm)220×420基板厚(mm)2.3色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする