代表画像
OSG(オーエスジー)
超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07364747
品番
WLS-HSCT-P 1X45X6X100
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番
114-4371
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
100
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
45
刃径(Φmm)
6
コーティング
WXLコーティング
大端径(Φmm)
6
先端径(Φmm)
1