曜日別特売
FE-1.5-0.4MPa 隔膜式圧力計 FE型 1.5S 100Φ 右下精器製造 07365429

代表画像

隔膜式圧力計 FE型 1.5S 100Φ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.4
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード07365429品番FE-1.5-0.4MPa
参考基準価格(税別)¥51,240販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。

用途食品工場及び医薬品工場などに。トラスコ品番168-0920材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1.5S精度±1.6%FS呼称A(1.5S)100×0.4MPa最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする