曜日別特売
KA-BF-25A-PVC-1MPa 隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC 右下精器製造 07366059

代表画像

隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07366059品番KA-BF-25A-PVC-1MPa
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。

用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2504材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする