曜日別特売
VFRPSRBD0300R050N150 高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB 三菱マテリアル 07367389

代表画像

高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3首下長(mm)15注文コード07367389品番VFRPSRBD0300R050N150
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。

用途高硬度鋼加工用。トラスコ品番446-4856刃数4全長(mm)60刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング首下長(mm)15底刃ラジアスコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする