HY009-0.7 油性木部保護塗料 0.7L ニッペホームプロダクツ 07368055

メイン画像

油性木部保護塗料 0.7L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1缶注文コード07368055品番HY009-0.7
参考基準価格(税別)¥3,522販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。

用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤トラスコ品番158-4857ブラック容量(L)0.7主な用途木部塗布面積(m2)約7.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)乾燥時間約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする