曜日別特売
4976124035401 水性エコエバー 0.2L ニッペホームプロダクツ 07369261

メイン画像

4976124035401 水性エコエバー 0.2L ニッペホームプロダクツ 07369261
4976124035401 水性エコエバー 0.2L ニッペホームプロダクツ 07369261

水性エコエバー 0.2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1缶注文コード07369261品番4976124035401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。
かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。

用途
窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。
門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。
しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)
トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。
成分合成樹脂(シリコン・アクリル)トラスコ品番859-9153オフホワイト容量(L)0.2主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ塗布面積(m2)約1.4~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする