曜日別特売
4976124888090 水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML ニッペホームプロダクツ 07369550

メイン画像

水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シェルピンク
内容量1個注文コード07369550品番4976124888090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。
扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。
F☆☆☆☆取得品です。

用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)トラスコ品番123-3303シェルピンク容量(L)0.15主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約1.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする