【フロン管理工数ゼロ】ノンフロンガスである冷媒 R1234yf(HFO)は「フロン排出抑制法」の対象外のため、専門業者による回収や定期点検の義務がなく、フロンによる管理・廃棄コストを削減する事ができます。【過酷な環境下でも、停止するリスクが軽減】周囲温度が45℃でも運転可能です。(適正な機種選定が必要です。)【視認性UP】透明ボウルガードのドレントラップを採用により、ボウル内の視認性が向上します。【処理空気量アップ】処理空気量が平均8%アップします。(RAX-Jシリーズとの比較)