RAX4J-SERA-A2 ノンフロンエアードライヤー 高温入気温度タイプ オリオン(ORION) 07369971

代表画像

ノンフロンエアードライヤー 高温入気温度タイプRAX4J-SERA-A2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07369971
品番
RAX4J-SERA-A2
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

【フロン管理工数ゼロ】ノンフロンガスである冷媒 R1234yf(HFO)は「フロン排出抑制法」の対象外のため、専門業者による回収や定期点検の義務がなく、フロンによる管理・廃棄コストを削減する事ができます。
【過酷な環境下でも、停止するリスクが軽減】周囲温度が45℃でも運転可能です。(適正な機種選定が必要です。)
【視認性UP】透明ボウルガードのドレントラップを採用により、ボウル内の視認性が向上します。
【処理空気量アップ】処理空気量が平均8%アップします。(RAX-Jシリーズとの比較)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする