用途防災・安全標識・交通標識。
広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。
自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。
美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。
屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤トラスコ品番859-9148色レッド容量(L)0.18主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)危険等級Ⅲ使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L特性速乾乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃)危険物の性状非水溶性