メイン画像
ニッペホームプロダクツ
水性多用途塗料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
塗布面積(m
2
)
約14
約7
約14
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07370207
品番
4976124866159
参考基準価格(税別)
¥3,858
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
半つやタイプの水性多用途塗料。
用途
ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。
トラスコ品番
662-7265
色
ホワイト
内容量(L)
1.4
主な用途
木部
塗布面積(m
2
)
約14
標準重ね塗り回数(回)
1
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
夏:4以上、冬:6以上
乾燥時間
夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間