メイン画像
日東電工ベースマテリアル
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
透明
ダンボール
透明
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07370295
品番
327050TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途
包装用テープ。
トラスコ品番
610-2704
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.07
色
透明
長さ(m)
50
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
52
特性
強力