曜日別特売

配線用遮断器(NF) NF30AF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電流(A)10
極数3
内容量1個注文コード07371081品番NF30-FA 3P 10A W
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級トラスコ品番540-2198長さ(mm)72幅(mm)60高さ(mm)72極数3奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)10過電流引きはずし方式熱動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする