三菱電機
漏電遮断器(NV) NF30AF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
540-2707
540-2707
540-2941
540-2754
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371205
品番
NV30-KC 3P 15A 30MA W
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
トラスコ品番
540-2707
幅(mm)
75
高さ(mm)
96
極数
3
奥行(mm)
76
フレーム
30A
電流の種類
AC