曜日別特売
CMEV607020WC MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機 07371235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMEV607020WC MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機 07371235
CMEV607020WC MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機 07371235
CMEV607020WC MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機 07371235

MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
有効深さ(mm)170
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)600×700×200
基板寸法(縦D×横E)(mm)520×620
内容量1面注文コード07371235品番CMEV607020WC
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。
塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)600×700×200有効深さ(mm)170塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形質量(kg)23.9保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm扉寸法(縦×横)(mm)555×655材質(扉)鉄 1.6mm基板寸法(縦D×横E)(mm)520×620排気口部M(mm)70排気口部N(mm)584排気口部O(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする