三菱電機
漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
定格電流(A)
5 10 15 20 30
5 10 15 20 30
32
極数
3
2
3
幅(mm)
54
36
54
75
トラスコ品番
540-4034
540-4277
540-4034
540-3842
540-3611
540-4013
540-4473
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07371300
品番
NV32-SVF 3P 15A 30MA
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
仕様
●IECレール:標準装備
トラスコ品番
540-4034
幅(mm)
54
高さ(mm)
100
極数
3
奥行(mm)
90
フレーム
30A
定格電流(A)
5 10 15 20 30
定格使用電圧(V)
100-440
電流の種類
AC