曜日別特売
ME5955-1WH 手摺部材 システム手摺35型 エンドキャップ(ゴム集成材) 〈ネオホワイト〉 DAIKEN(旧:大建工業) 07372779

製品画像

手摺部材 システム手摺35型 エンドキャップ(ゴム集成材) 〈ネオホワイト〉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード07372779品番ME5955-1WH
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)30厚さ(mm)39ネオホワイト製品幅(mm)39色番WH部位名称エンド部材・ジョイント部材
取扱説明書:(4.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする