ME5983-2MW 手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ゴム集成材タイプ 後付け手摺受け枠 入隅 〈ダルブラウン〉 DAIKEN(旧:大建工業) 07373165

製品画像

手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ゴム集成材タイプ 後付け手摺受け枠 入隅 〈ダルブラウン〉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
07373165
品番
ME5983-2MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途
手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)
76
厚さ(mm)
35
色
ダルブラウン
製品幅(mm)
35
色番
MW
部位名称
リモデル用後付け手摺受け
取扱説明書:(4.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする