シロクマ
エンドキャップ横穴
バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
手すり棒のキャップ
付属品
頭部焼付塗装 A3.5×16×D6
トラスコ品番
197-8114
材質
亜鉛合金
全長(mm)
36
色
AG(アンティークゴールド)
高さ(mm)
25
適合パイプ径(Φmm)
32
径(mm)
36
内容量
1個
注意
※取付ビス下穴寸法 Φ2.5
※キャップの取付端部より100mm以内にブラケット、または支柱を取付けてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02965309
BR-108-32-AG
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください