ME3101-4ZT 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業) 07373549

製品画像

手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
07373549
品番
ME3101-4ZT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

玄関先の屋外に設置できる手摺部材
玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。
つまずきそうな所への設置をおすすめします。

用途
手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
35
色
Tシルバー
製品幅(mm)
35
色番
ZT
部位名称
パイプ(屋外用)
取扱説明書:(1.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする