製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠 2700長 〈ダルブラウン〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
07373856
品番
ME3441-2MW
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)
2700
厚さ(mm)
22.5
色
ダルブラウン
製品幅(mm)
65
色番
MW
部位名称
リモデル用後付け手摺受け
取扱説明書:
(4.11MB)