※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)内容量1面有効深さ(Y)(mm)100基板寸法(縦D×横E)(mm)420×220注文コード07373886品番CRFZ503012SC
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は有効深さ・基板寸法・内容量など350種類から選べます他の種類を見る 屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。