電気測定 の新着商品
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥406,780¥369,800
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥37,378¥33,980
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥40,678¥36,980
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥25,278¥22,980
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥103,378¥93,980
赤外線サーモグラフィカメラ TI200シリーズ(分解能:0.1℃、フレームレート:25 Hz、確度:-10℃~400℃、確度 ±2℃ または ±2% のいずれか大きい方(常温 25℃)、温度範囲:-20℃ ~400℃)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800カテゴリ

















