製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ゴム集成材タイプ 後付け手摺受け枠 長さ4000タイプ 〈ミルベージュ〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
07374635
品番
ME5981-4ML
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
20
色
ミルベージュ
製品幅(mm)
75
色番
ML
部位名称
リモデル用後付け手摺受け
取扱説明書:
(4.11MB)