製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈クリア〉 〈Tシルバー〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
07374818
品番
ME5707-299ZT
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。
手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。
抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
長さ(mm)
800
厚さ(mm)
73
色
クリア
製品幅(mm)
38
色番
99
部位名称
I型セット
取扱説明書:
(0.54MB)