testo(テストー)
熱線式風速計
0563 0425x3011x1001 Z
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07375878
品番
0563 0425x3011x1001 Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
試験点(m/s)は1/5/10m/sです。
用途
空調装置やエアコンの吹出口の風速・風温測定に。
仕様
試験点(m/s):1/5/10m/s
トラスコ品番
688-6759
幅(mm)
135
高さ(mm)
28
奥行(mm)
60
測定精度
±(0.03m/s+測定値の4.0%)(0.01~+20m/s)
風速測定範囲(m/s)
0~20
分解能(m/s)
0.01
注意
※校正書類には依頼者名、住所は記載されません