testo(テストー)
風速計(風速・温度・湿度)
0560 4102X3013
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07376131
品番
0560 4102X3013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
試験点(m/s)は1/5/10m/sです。
用途
換気ダクト内の風速・風量測定(5m/s~推奨)に。
仕様
試験点(m/s):1/5/10
トラスコ品番
688-5998
幅(mm)
133
高さ(mm)
25
奥行(mm)
46
測定方式
ベーン式
測定精度
±(0.2m/s+計測値の2%)
分解能
0.1m/s
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
測定温度範囲(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。