KLA-100A-A-M8 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和 07376559

KLA-100A-A-M8 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和 07376559
KLA-100A-A-M8 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和 07376559
KLA-100A-A-M8 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和 07376559
KLA-100A-A-M8 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和 07376559
KLA-100A-A-M8 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和 07376559

長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじ寸法E:M8×1.25寸法A(mm)100シリーズKLA-A-A注文コード07376559品番KLA-100A-A-M8
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。

形状長形フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-A-A寸法A(mm)100寸法D(mm)22ねじ寸法E:M8×1.25寸法B(mm)124寸法C(mm)70指示線上下赤線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: メンテナンス作業
製造業

設備メーカーに取り寄せ依頼すると高く納期も掛かる為
モノタロウで購入、寸法図もあり型式調べも容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする