曜日別特売
KMA-4-F 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和 07377399

KMA-4-F 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和 07377399
KMA-4-F 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和 07377399

長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個材質SS400ねじ寸法G:G1/2注文コード07377399品番KMA-4-F
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。

材質SS400形状長形シリーズKMA-A寸法A(mm)15寸法D(mm)36ねじ寸法G:G1/2寸法B(mm)24.5寸法C(mm)28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする