曜日別特売
KLA-140D-C-M14 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和 07378467

KLA-140D-C-M14 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和 07378467
KLA-140D-C-M14 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和 07378467

長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法E:M14×2.00寸法A(mm)140シリーズKLA-D-C注文コード07378467品番KLA-140D-C-M14
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。

形状長形フロート:黒公差A:±0.45シリーズKLA-D-C寸法A(mm)140寸法D(mm)35ねじ寸法E:M14×2.00寸法B(mm)175寸法C(mm)100指示線指示線無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする