曜日別特売

長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D

長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D - 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D - 協和

◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。

形状長形内容量1個
全164種類を絞り込む
寸法A(mm)
164種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
公差
シリーズ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07376665KLA-100C-A-M10-R-フロート:赤A:±0.45KLA-C-A100
6,480
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378370KLA-140C-A-M10-フロート:黒A:±0.45KLA-C-A140
7,610
7,198
7,918(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378379KLA-140C-A-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-C-A140
8,220
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378388KLA-140C-A-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-C-A140
9,050
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378397KLA-140C-C-M10-フロート:黒A:±0.45KLA-C-C140
7,350
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378406KLA-140C-C-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-C-C140
7,920
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378415KLA-140C-C-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-C-C140
8,740
8,298
9,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378431KLA-140D-A-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-D-A140
9,920
9,398
10,338(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378440KLA-140D-A-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-D-A140
10,900
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378449KLA-140D-A-M16-フロート:黒A:±0.45KLA-D-A140
12,000
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378458KLA-140D-C-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-D-C140
9,530
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378467KLA-140D-C-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-D-C140
10,600
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378476KLA-140D-C-M16-フロート:黒A:±0.45KLA-D-C140
11,600
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378485KLA-160C-A-M10-フロート:黒A:±0.45KLA-C-A160
8,530
8,098
8,908(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378501KLA-160C-A-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-C-A160
9,090
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378510KLA-160C-A-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-C-A160
9,920
9,398
10,338(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378519KLA-160C-C-M10-フロート:黒A:±0.45KLA-C-C160
8,140
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378528KLA-160C-C-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-C-C160
8,740
8,298
9,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378537KLA-160C-C-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-C-C160
9,530
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378546KLA-160D-A-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-D-A160
11,900
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378555KLA-160D-A-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-D-A160
12,800
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378571KLA-160D-A-M16-フロート:黒A:±0.45KLA-D-A160
13,900
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378580KLA-160D-C-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-D-C160
11,500
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378589KLA-160D-C-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-D-C160
12,500
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378598KLA-160D-C-M16-フロート:黒A:±0.45KLA-D-C160
13,500
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378607KLA-180C-A-M10-フロート:黒A:±0.45KLA-C-A180
9,310
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378616KLA-180C-A-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-C-A180
9,870
9,398
10,338(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378625KLA-180C-A-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-C-A180
10,700
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378641KLA-180C-C-M10-フロート:黒A:±0.45KLA-C-C180
8,870
8,398
9,238(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378650KLA-180C-C-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-C-C180
9,440
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378659KLA-180C-C-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-C-C180
10,300
9,798
10,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378668KLA-180D-A-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-D-A180
12,900
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378677KLA-180D-A-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-D-A180
13,900
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378686KLA-180D-A-M16-フロート:黒A:±0.45KLA-D-A180
15,000
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378695KLA-180D-C-M12-フロート:黒A:±0.45KLA-D-C180
12,500
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378711KLA-180D-C-M14-フロート:黒A:±0.45KLA-D-C180
13,400
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378720KLA-180D-C-M16-フロート:黒A:±0.45KLA-D-C180
14,500
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378729KLA-200C-A-M10-フロート:黒A:±0.50KLA-C-A200
10,100
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378738KLA-200C-A-M12-フロート:黒A:±0.50KLA-C-A200
10,700
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378747KLA-200C-A-M14-フロート:黒A:±0.50KLA-C-A200
11,500
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378756KLA-200C-C-M10-フロート:黒A:±0.50KLA-C-C200
9,790
9,298
10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378765KLA-200C-C-M12-フロート:黒A:±0.50KLA-C-C200
10,400
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378781KLA-200C-C-M14-フロート:黒A:±0.50KLA-C-C200
11,200
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378790KLA-200D-A-M12-フロート:黒A:±0.50KLA-D-A200
13,700
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378799KLA-200D-A-M14-フロート:黒A:±0.50KLA-D-A200
14,700
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378808KLA-200D-A-M16-フロート:黒A:±0.50KLA-D-A200
15,700
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378817KLA-200D-C-M12-フロート:黒A:±0.50KLA-D-C200
13,300
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378826KLA-200D-C-M14-フロート:黒A:±0.50KLA-D-C200
14,300
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378835KLA-200D-C-M16-フロート:黒A:±0.50KLA-D-C200
15,300
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07378851KLA-250C-A-M10-フロート:黒A:±0.50KLA-C-A250
13,200
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする