曜日別特売
KLA-200BT-A-M10 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和 07380181

KLA-200BT-A-M10 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和 07380181
KLA-200BT-A-M10 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和 07380181

長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法E:M10×1.50寸法A(mm)200シリーズKLA-BT-A注文コード07380181品番KLA-200BT-A-M10
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。

形状長形フロート:黒公差A:±0.45シリーズKLA-BT-A寸法A(mm)200寸法D(mm)26ねじ寸法E:M10×1.50寸法B(mm)227寸法C(mm)170指示線上下赤線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする